Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Baderomsarmatur 0.23 gpc Krom | AH8KKD 38VC66

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Baderomskransensor 0.23 gpc krom

På lager
Vare: AH8KKD Modell: WH3373-WSF-SO-BATKryssreferanse: 38VC66
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
10 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLigaturbestandig kran
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "NPS
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
StrømutløpstypeSprøyte
Strømningshastighet0.70 gpm
HåndtakstypeMetering
Høyde2"
Montering Hole Center til Center6 "til 8"
Monteringstypeoverflaten
Antall håndtak1
Antall hull3
Strømkilde(6) AA-batterier
ErstatningspatronNei
Bolig KommersiellNæringseiendom
FormRett
Tut Lengde2"
Temp. StyreNEI
VentiltypeKomprimering
Spenning9 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6536
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)20.83
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel
    • Ligaturbestandig: Ja
    • Kranbehandling: Krom

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeBody MaterialKranoperasjonSpenningStrømningshastighetHåndtakstypeSakMontering Hole Center til CenterPris
BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Kran Elektronisk Rustfritt Stål | AG6ZZR 49T911 WH3373-PPZ-8INelektroniskRustfritt stålelektronisk90.7 gpmPush ButtonBadekran8"9 220 NOK
BESTCARE WH3374-PPZ-8IN Kran Elektronisk Rustfritt Stål | AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INelektroniskRustfritt stålelektronisk90.7 gpmPush ButtonBadekran8"12 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Baderomskransensor 0.23 gpc krom
10 445 NOK / enhet