Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESTAIR PRO 5-1625-13-2 Luftrenserfilter 25 x 16 x 5 MERV13 PK2 | AH4WUN 35NZ61

BESTAIR PRO 5-1625-13-2 luftrenserfilter 25 x 16 x 5 MERV13 PK2

På lager
Vare: AH4WUN Modell: 5-1625-13-2Kryssref: 35NZ61
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftrenser Repl. Filter
Faktisk dybde4.375 "
Faktisk høyde15.75 "
Faktisk bredde24.75 "
LuftfilterUtskiftningsfilter for luftrenser
passerHoneywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16, HCF16-10, HCFXNUMX-XNUMX, HCFXNUMX, FXNUMXEXNUMX
MaterialeSyntetisk
Merv13
Nominell filterstørrelse16x25x5
Erstatning forHoneywell, Lennox CF100A1009, CF100A1041, CF200A1008, FC100A1029, FC200E1029, POPUP1625, CF100A1041, 203719, F35/35R FC35/FC1001/FC100/FC150/FC100/1026/1029/200/200 1029, F203719 FCXNUMXEXNUMX, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)62.87
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)11.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ramme inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddepasserMervNominell filterstørrelsePris
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Luftrenserfilter 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 AB-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skuttle modell: DB0-0025-020; GeneralAire-modell: MAC2000; Kilde1 Modell: S1-MAC10202505; Ultravasjonsmodell: 90-007; Braeburn Modell: 162025; 162026;820x25x5765NOK
BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Luftrenserfilter 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30 AB-31625-8-23"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub Modell: 455622-425; Lennox modell: BMAC-12C; GeneralAire luftrenser: MAC1200 (5FM1625); Skuttle: DB-25-16 (448-1); Kilde 1: S1-MAC101162505 (York); Ultravasjon: 90-006, 90-031 (91-005)816x25x3406NOK
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Luftrenserfilter 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8-24.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5743NOK
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Luftrenserfilter 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8-24.375 "15.75ft.19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5559NOK
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Luftrenserfilter 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8-24.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16, HCF16-10, HCFXNUMX-XNUMX, HCFXNUMX, FXNUMXEXNUMX816x25x5743NOK
BESTAIR PRO 5-2025-8-2 Luftrenserfilter 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8-24.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5743NOK
BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Luftrenserfilter 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35 AB-51625-11-24.875 "15.625 "24.125 "Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle-modell: DB0-0025-016, GeneralAire-modell: MAC1400, York/Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-0061116x25x5892NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESTAIR PRO 5-1625-13-2 luftrenserfilter 25 x 16 x 5 MERV13 PK2
882NOK / enhet