BESSEY SC110V Lagervarmer 17 ampere | AD9KED 4TDJ6

BESSEY SC110V Lagervarmer 17 Amp

På lager
Vare: AD9KED Modell: SC110VKryssreferanse: 4TDJ6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærevarmer
amps17
Lagerbredde (in.)4
Høyde9"
Hz60
Lengde11.5 "
typeninduksjon
Spenning120
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.2435
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8514400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Peiling Max OD (in.) (11)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeSakLengdeSpenningBreddePris
BESSEY BCS440V Lagervarmer 440 Volt 20 Amp | AC8AFN 39F029 BCS440V2016 "Bærevarmer22 "44010 "83 290 NOK
BESSEY BC220V Varmeapparat 30 ampere | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Bærevarmer17 "2208"52 621 NOK
BESSEY BC440V Lagervarmer 20 Amp | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Bærevarmer17 "4408"53 188 NOK
BESSEY SC 2 Tverrstang for oppvarming med lager, 2 tommer kvadratisk tverrsnitt, SC, 9 1/4 tommer total lengde | CN9KEE 181L42 SC 2--Peilingsvarmer Cross Bar---3 387 NOK
BESSEY SVH 3-1/8 lagervarmer tverrstang, 3 1/8 tommer kvadratisk tverrsnitt, SVH, 14 tommer total lengde | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Peilingsvarmer Cross Bar---17 808 NOK
BESSEY SC 3/4 lagervarmer tverrstang, 3/4 tommer kvadratisk tverrsnitt, SC, 9 1/4 tommer total lengde | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Peilingsvarmer Cross Bar---3 057 NOK
BESSEY GCS-NCB kjeglelagervarmer, kjegle, ikke-bærbar, Gcs, 120V Volt, 15 A strøm | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Bærevarmer---10 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY SC110V Lagervarmer 17 Amp
27 536 NOK / enhet