BERNER IDC14-3144AZ-G Høyhastighets luftgardin åpen, dryppsikker | AE9FTY 6JGR9

BERNER IDC14-3144AZ-G Høyhastighets luftgardin åpen, dryppsikker

Vare: AE9FTY Modell: IDC14-3144AZ-GKryssreferanse: 6JGR9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

60 984 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin med høy hastighet
Lufthastighet5000 fpm
Luftvolum7605 cfm
dBA @ 10 føtter69
Dybde18 "
BoligfargeGrå
Housing MaterialPulverlakkert stål
Hz60
Maks. Forsterker9.6
Maks. Dørbredde12 ft.
Maks. Monteringshøyde14 ft.
Maks. RPM1680
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer3
Antall hastigheter1
Fase3
KreverHard kabling
Spenning460
Bredde147 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 184.5
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)391.16
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerMotor HPFaseSpenningBreddePris
BERNER IDC12-2072AA-G Luftgardin med høy hastighet 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "32 002 NOK
RFQ
BERNER IDC12-2084AA-G luftgardin med høy hastighet 87 tommer bredde | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "32 882 NOK
RFQ
BERNER IDC12-2096AA-G Luftgardin med høy hastighet 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "33 787 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3096AA-G Luftgardin med høy hastighet 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "42 384 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3108AA-G Luftgardin med høy hastighet 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "43 387 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3120AA-G luftgardin med høy hastighet 4678 Cm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "44 329 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3144AA-G Luftgardin med høy hastighet 15 tommers høyde | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "47 920 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER IDC14-3144AZ-G Høyhastighets luftgardin åpen, dryppsikker
60 984 NOK / enhet