Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELIMO LRB24-SR Non-Spring Retur Valve Application, proporsjonal, 45 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC | CN9JHW 40LV93

BELIMO LRB24-SR Non-Spring Retur Valve Application, proporsjonal, 45 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC

På lager
Vare: CN9JHW Modell: LRB24-SRKryssref: 40LV93

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BELIMO AMB24-3 aktuator, 24V, direktemontert, flytende/på/av, 180 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC | CN9JGF 35YK09 AMB24-3Actuator3 885 NOK
BELIMO TFB120-S Aktuator, Fjærretur På/Av, 120V, No.22, Direktemontering, Fjærretur, På/Av | CN9JGG 42FG39 TFB120-SActuator4 303 NOK
BELIMO TFRB24 Aktuator, Fjærretur, 24V På/Av, Fjærretur, På/Av, 22 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC | CN9JGH 42FG37 TFRB24Actuator3 345 NOK
BELIMO FSAF120A elektrisk aktuator, direktemontering, fjærretur, på/av, 180 in-Lb dreiemoment, 120VAC | CN9JGJ 467F89 FSAF120AElektrisk aktuator7 712 NOK
BELIMO FSLF120 Brann- og røykdemperaktuator, 120VAC, Direktemontering, Fjærretur, På/Av | CN9JGK 40LV79 FSLF120Spjeldaktuator6 159 NOK
BELIMO FSNF120 Brann- og røykspjeldaktuator, 120VAC, Direktemontering, Fjærretur, På/Av | CN9JGL 40LV80 FSNF120Spjeldaktuator6 838 NOK
BELIMO FSAFB24-SR-S Motor, Direkte Montering, Fjærretur, Modulerende, 180 In-Lb dreiemoment, 24 V AC/Dc | CN9JGM 61TM28 FSAFB24-SR-SMotor11 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELIMO LRB24-SR Non-Spring Retur Valve Application, proporsjonal, 45 in-lb dreiemoment, 24VAC/DC
3 444 NOK / enhet