Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Skrukork krukke 14.8 ml polypropylen - pakke med 12 | AC6PXD 35V654 / 179060000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 skrukork krukke 14.8 ml polypropylen - pakke med 12

På lager
Vare: AC6PXD Modell: H17906-0000Kryssreferanse: 35V654 / 179060000
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
303NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body Materialpolypropylen
Kapasitet14.8mL
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolypropylen / polyetylenskum
Diameter1.3 ", 1.06"
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde37mm
MunnWide
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: FDA-kompatibelt materiale

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H17910-0000 Skrukork Krukke 118ml Polypropylen - Pakke med 12 | AC6PXC 35V652 / 179100000 H17910-0000118mL2.28 ", 2.00"66.5mm12656NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 skrukork krukke 14.8 ml polypropylen - pakke med 12
303NOK /pakke