Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Trakt Buchner bordplate 10.25 tommer indre diameter | AF7KTX 21TT86 / 14625-3510

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 trakt Buchner bordplate 10.25 tommer indre diameter

På lager
Vare: AF7KTX Modell: H14625-3510Kryssref: 21TT86 / 14625-3510
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
6 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuchner bordtopptrakt
FARGEHvit
TraktmaterialeMedium porøsitet Polyetylen med høy tetthet
Traktens topp-ID10.25 "
Housing Materialpolyetylen
Total høyde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Avtakbar slange med mothaker tilkopling aksepterer 12.7 mm ID-rør og gjenger inn i 0.75" NPT-propp på trakten

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 trakt Buchner bordplate 10.25 tommer indre diameter
6 685 NOK / enhet