Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1620 Test Tube Rack Stackable 40 Places | AG9QNJ 21TR57 / 18860-1620

BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1620 Testrørstativ kan stables 40 plasser

På lager
Vare: AG9QNJ Modell: F18860-1620Kryssref: 21TR57 / 18860-1620
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestrørstativ
FARGEHvit
Høyde5.25 "
Lengde10.625 "
Materialepolypropylen
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)26.35
Skipets bredde (cm)11.11
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0000 Reagensrørstativ No-Wire 13mm Blå | AG9QMC 21TP54 / 18747-0000 F18747-0000Blå2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "419NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0003 Testrørstativ No-Wire 25mm Blå | AG9QME 21TP56 / 18747-0003 F18747-0003Blå2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "430NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0003 Reagensrørstativ No-Wire 25mm Rød | AG9QMF 21TP57 / 18746-0003 F18746-0003Rød2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "426NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0003 Testrørstativ No-Wire 25mm Hvit | AG9QMG 21TP58 / 18745-0003 F18745-0003Hvit2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "425NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 reagensrørstativ Poxygrid(R) Halvstørrelse | AG9QMX 21TP97 / 18788-1600 F18788-1600Grønn2.5 "4 15 / 16 "Epoxy-belagt ståltråd3.62 "618NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 reagensrørstativ Poxygrid(R) Halvstørrelse | AG9QMY 21TP98 / 18788-2000 F18788-2000Grønn2.5 "4 15 / 16 "Epoxy-belagt ståltråd4.25 "655NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18754-0001 Testrørstativ Poxygrid(R) Blå | AG9QNF 21TR33 / 18754-0001 F18754-0001Blå2.5 "8"Epoxy-belagt ståltråd3.62 "773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1620 Testrørstativ kan stables 40 plasser
868NOK / enhet