Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0001 Rack 60 steder | AH9ZCA 46C883 / 18746-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0001 Rack 60 plasser

På lager
Vare: AH9ZCA Modell: F18746-0001Kryssref.: 46C883 / 18746-0001
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRack
FARGERød
Høyde6.4cm
Lengde24.6cm
Materialepolypropylen
Antall rom5x12 rader
Bredde10.4cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1688
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeAntall romBreddepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18985-0100 Stativ petriskål 6 spor | AC6PXM 35V665 / 189850100 F18985-0100Tydelige, hvite innlegg13.5 "9.25 "TPX RACK, PP STOLPER-8"12 614 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18795-0000 50 ml Single Tube Holder Non-grip PK5 | AG9CCM 12U059 / 18795-0000 F18795-0000Hvit1"-PS1-5685NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0016 Rack 30 steder | AH9ZBT 46C874 / 18514-0016 F18514-0016Hvit4.3cm12.8cmpolypropylen5x6 rader10.5cm1432NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0020 Rack 20 steder | AH9ZBU 46C875 / 18514-0020 F18514-0020Hvit4.3cm12.8cmpolypropylen4x5 rader10.5cm1438NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18520-0000 Rack 42 steder | AH9ZBV 46C876 / 18520-0000 F18520-0000Hvit4.3cm12.8cmpolypropylen6x7 rader10.5cm1441NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0000 Rack 90 steder | AH9ZBW 46C878 F18745-0000Hvit6.4cm24.6cmpolypropylen6x15 rader10.4cm1405NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0001 Rack 60 steder | AH9ZBX 46C879 / 18745-0001 F18745-0001Hvit6.4cm24.6cmpolypropylen5x12 rader10.4cm1402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0001 Rack 60 plasser
405NOK / enhet