Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18241-0000 Termometerholder PK3 | AH9ZBR 46C866 / 18241-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18241-0000 Termometerholder PK3

På lager
Vare: AH9ZBR Modell: F18241-0000Kryssref.: 46C866 / 18241-0000
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometerholder
Materialepolypropylen
Maks. KapasitetHolder 3.2 mm til 11 mm diameter termometre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18241-0000 Termometerholder PK3
256NOK /pakke