Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Klemmeskruekompressor 1/4 tomme Nyn - pakke med 12 | AF3PXL 8APA1 / 182250000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Klemmeskruekompressor 1/4 tomme nyn - pakke med 12

På lager
Vare: AF3PXL Modell: F18225-0000Kryssref.: 8APA1 / 182250000
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
770NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueklemme rørkompressor
Diameter6.35mm (0.25 ")
Lengde44.45mm (1.75 ")
Materialenylon
Maks. Kjeveåpning0 til 6.4 mm (0 til 0.25 ")

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)20.62
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Klemmeskruekompressor 1/4 tomme nyn - pakke med 12
770NOK /pakke