BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0639 Vaskeflaske bred polypropylen Ldpe - pakke med 6 | AF4NWP 9DWR9 / 11646-0639

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0639 vaskeflaske bred polypropylen Ldpe - pakke med 6

På lager
Vare: AF4NWP Modell: F11646-0639Kryssref.: 9DWR9 / 11646-0639

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVask flaske
FlaskematerialeLDPE
Cap FargeNaturlig
Materiale på hettenpolypropylen
Kapasitet500mL
FARGEFjern
Diameter53mm
Påtrykketanol
MunnWide
opacityGjennomsiktige
VentileringIkke ventilert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vaskflaskestil (standard tut)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Flaskevask rød 16 unse - pakke med 6 | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016 F11651-001616 oz.Rød9.25 "6851NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Flaskevask metanol 16 unse - pakke med 6 | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 oz.Naturlig9.25 "1841NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 Flaskevask aceton 32 unse - pakke med 6 | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 oz.Naturlig10.75 "1985NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Flaskevask 32 unse - pakke med 6 | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 oz.Naturlig10.75 "11 052 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 vaskeflaske polypropylen Ldpe bred - pakke med 6 | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLFjern-1681NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 vaskeflaske Ldpe polypropylen bred - pakke med 6 | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLFjern-1675NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 Vaskeflaske Ldpe polypropylen bred - pakke med 6 | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLFjern-1554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0639 vaskeflaske bred polypropylen Ldpe - pakke med 6
729NOK / enhet