BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Burette Selvnullerende glass 15 Ml Bel-art | AF3QAH 8ART1 / 379180110

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Burette Selvnullerende Glass 15 Ml Bel-art

På lager
Vare: AF3QAH Modell: H37918-0110Kryssref.: 8ART1 / 379180110

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk Burette
Kapasitet15
FARGEBlå på hvitt
Graduering Underavdelinger0.10mL
StoppekranematerialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.42
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7017905000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Plast 500 ml reservoar

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Burette Selvnullerende Glass 25 Ml | AF4MHR 9CFA0 / 37918-0111 H37918-0111255 450 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Burette Selvnullerende glass 50 Ml Bel-art | AF6CBE 9WG15 / 37918-0112 H37918-0112507 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Burette Selvnullerende Glass 15 Ml Bel-art
4 281 NOK / enhet