BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0020 Labmat Bench Liner Sheets Hvit | AH9ZCM 46C919 / 24675-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0020 Labmat Bench Liner Sheets Hvit

På lager
Vare: AH9ZCM Modell: F24675-0020Kryssref.: 46C919 / 24675-0020

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLabmat Bench Liner Sheets
backingpolyetylen
FARGEHvit
Lengde24 "
MaterialeAbsorberende øvre overflate med fleksibel PE-filmunderlag
Antall ark100
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.672
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)55.63
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Absorberer: 420Ml/M2 vann, fargestoffer, etsende kjemikalier og radioaktive løsninger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0020 Labmat Bench Liner Sheets Hvit
4 000 NOK / enhet