Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18796-0000 Slangeholder 15 ml og 50 ml - pakke med 4 | AE6ZNK 5WAH6 / 18796-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18796-0000 Slangeholder 15 ml og 50 ml - pakke med 4

På lager
Vare: AE6ZNK Modell: F18796-0000Kryssref.: 5WAH6 / 18796-0000

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørholder
FARGEHvit
Høyde1.5 "
Lengde6"
Materialepolypropylen
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18796-0000 Slangeholder 15 ml og 50 ml - pakke med 4
255NOK /pakke