Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc reservoar sekundær beholder 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc Reservoir Sekundærbeholder 5l

På lager
Vare: AE6ZNG Modell: F16956-0001Kryssref.: 5WAH2 / 16956-0001

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHPLC Reservoir sekundær beholder
FARGEHvit
Diameter8.875 "
Høyde10.25 "
Lengde8.5 "
Materialepolyetylen
typen5L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.043
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdetypenPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc reservoar sekundær beholder 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002 F16956-000210 "12.25 "15 "10L3 925 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc reservoar sekundær beholder 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003 F16956-000312.63 "13.25 "14 "20L5 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc Reservoir Sekundærbeholder 5l
2 857 NOK / enhet