Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Hansker 18.5 tommer PR 1, PR | AH9ZBF 46C826 / 13201-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Hansker 18.5 tommer PR 1, PR

På lager
Vare: AH9ZBF Modell: H13201-0001Kryssref.: 46C826 / 13201-0001

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 298 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
FARGEoransje
MansjettGauntlet
HanskematerialeBomull
Lengde18.5 "
Liner MaterialN / A
MetalldetekterbarNei
Pulverisert / pulverfrittPulverfri
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Hanske tekstur plassering: fullt
    • Engangshanske: Industriell
    • Aloe indre overflate: Nei
    • Ambidextrous / Håndspesifikk: Håndspesifikk
    • Latex innhold: Latex gratis

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Hansker 13 tommer PR 1, PR | AH9ZBE 46C825 / 13201-0000 H13201-000013 "2982NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Hansker 18.5 tommer PR 1, PR
1 298 NOK /pakke