Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F11661-0000 Flaskeindikator 30mL PK12 | AG9QMQ 21TP79 / 11661-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F11661-0000 Flaskeindikator 30mL PK12

På lager
Vare: AG9QMQ Modell: F11661-0000Kryssref: 21TP79 / 11661-0000
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
621NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikatorflaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body MaterialLDPE
KroppstypeGjennomsiktige
Kapasitet1 Oz.
ClosureJa
LukkingsfargeHvit Klar
Lukkematerialepolypropylen
Lukk TypeSkru på
MunnSmal
FormRund
typendispensering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Polyetylen
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 1 oz.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11661-0000 Flaskeindikator 30mL PK12
621NOK /pakke