Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEHRINGER SYSTEMS R7HT30540-PP Tube Clamp Kit Pipe Size 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AE2BKP 4WFR9

BEHRINGER SYSTEMS R7HT30540-PP rørklemmesett Rørstørrelse 1/4 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE2BKP Modell: R7HT30540-PPKryssreferanse: 4WFR9
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemmesett
Maskinvaremateriale304 rustfritt stål
Høyde1.69 "
Sett inn materialepolypropylen
Lengde2.25 "
MaterialeRustfritt stål
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-22 til 194 F.
Tube Size1 / 4 "
typenSkinnemontering
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeMaskinvarematerialeHøydetypenBreddeSett inn materialeLengdeMaterialePris
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål499NOK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 5/8 tommer 316 rustfritt stål | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål499NOK
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 3/4 tomme 316 rustfritt stål | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål482NOK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "-489NOK
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 7/8 tommer 316 rustfritt stål | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "-484NOK
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 1 tomme 316 rustfritt stål | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål482NOK
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Rørklemmesett Rørstørrelse 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "-484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS R7HT30540-PP rørklemmesett Rørstørrelse 1/4 tommer 304 rustfritt stål
584NOK / enhet