BEHRINGER SYSTEMS

Siden 1869 har Behringer tilbudt en komplett serie med monteringsklemmer for rør-, rør-, kabel- og slangeinstallasjoner i sanitær-, landbruks- og farmasøytisk industri. Med hovedkontor i Branchville, USA, produserer merket også et bredt utvalg av stablerørklemmesett som inneholder et sett med klemmer med naturlige vibrasjonsdempende egenskaper som reduserer støy og vibrasjoner og gir sikker støtte til rør- og rørsystemet. Les mer

filtre

Plumbing

Plumbing filtre

Rør og slangerVis alle

  • Rørklemmer

    Brukes for å gi vertikal eller horisontal strukturell støtte til ulike rørsystemer og redusere effekten av mekaniske støt og vibrasjoner. Tilgjengelig i enkelt- og dobbeltklemmekonfigurasjoner med polypropylen eller Santoprene som innsatsmateriale

About BEHRINGER SYSTEMS

Selskapets omfattende katalog inkluderer rørklemmer og rørklemmesett. Merkets rørklemmesett leveres med karbonstål / sinkbelagt stål / 304 rustfritt stål / 316 rustfritt stål for økt styrke og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater. De kan betjenes ved temperaturer fra -22 til 275 grader F og er kompatible med rørstørrelser fra 1/4 til 4 tommer. Disse rørklemmesettene har i tillegg polypropylen/santopren-innsatser for redusert friksjon og høy rivestyrke.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Behringers MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton- og Parker-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Behringer rørsystemer tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Behringer-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Behringer-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

DuraFlo enkelt filterhus

Behringer DuraFlo HP-seriens filtre er designet for industrielle vann- og glykolapplikasjoner. Disse filtrene har støpejernshoder og sømløs karbonstål sump, noe som gjør dem svært økonomiske for mange...Les meg 

PolyFlo filterhus

Behringer PolyFlo filterhus har polypropylenkonstruksjon for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner. Disse PolyFlo-husene brukes til kommersielle og boligkvaliteter for vann og ikke-...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg Behringer rørklemmesett?

  • Pass på at klemmen passer nøyaktig til røret.
  • Fest deretter klemmen til utsiden av røret med skruer eller bolter.
  • Stram klemmen med en momentnøkkel for en sikker tilkobling.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde merkets rørklemmesett?

  • Inspiser rørklemmesettet regelmessig for tegn på slitasje, skade eller korrosjon.
  • Rengjør rørklemmesettet med en myk børste eller klut for å fjerne skitt og rusk. Unngå å bruke slipende materialer som kan ripe opp eller skade klemkroppen.
  • Hvis klemkroppen er laget av aluminium eller rustfritt stål, kan den rengjøres med en mild såpe- og vannoppløsning. For mer gjenstridige flekker eller smuss kan et ikke-slipende rengjøringsmiddel brukes.
  • Hvis klemkroppen er laget av polypropylen eller polyamid, kan den rengjøres med en mild såpe- og vannoppløsning eller et ikke-slipende rengjøringsmiddel.
  • Ikke bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre rørklemmesettet, da de kan skade klemmekroppen eller røret.
  • Inspiser boltene og mutrene for tegn på slitasje, skade eller korrosjon. Skift ut eventuelle skadede eller slitte deler etter behov.
  • Når du setter sammen rørklemmesettet igjen, bruk en momentnøkkel for å sikre at boltene er strammet til den anbefalte momentverdien spesifisert i produktdokumentasjonen.
  • Smør regelmessig boltene og mutrene med en lett olje eller anti-fast blanding for å forhindre korrosjon og sikre riktig tiltrekking.

Hvordan velger jeg riktig Behringer-rør- eller rørklemme for applikasjonen min?

  • Vurder røret eller rørets diameter.
  • Bestem materialet og veggtykkelsen til røret eller røret.
  • Bestem driftstrykket og temperaturen for din applikasjon.
  • Vurder miljøet der klemmen skal brukes.
  • Bestem eventuelle tilleggskrav eller spesifikasjoner for applikasjonen din.

Merke eksklusive produkter