BEHRINGER SYSTEMS Rørklemmer

Brukes for å gi vertikal eller horisontal strukturell støtte til ulike rørsystemer og redusere effekten av mekaniske støt og vibrasjoner. Tilgjengelig i enkelt- og dobbeltklemmekonfigurasjoner med polypropylen eller Santoprene som innsatsmateriale

filtre

BEHRINGER SYSTEMS -

Rørklemmesett

Behringer Pipe Systems rørklemmesett inkluderer et sett med klemhalvdeler, stabelbolter og en sikkerhetsplate. Klemmene følger ASTM-standarden og brukes til å gi sikker støtte til rør- og slangesystemet og redusere effekten av støy og vibrasjoner ved hjelp av deres naturlige vibrasjonsdempende egenskaper. Kittene brukes til å gjøre den eksisterende klemmen et nivå høyere og komme i stablingsrør og sveiseplate rørklemmevarianter. Den kraftige sveiseplatens rørklemme tåler støt og vibrasjoner i hydrauliske systemer opp til 5000 psi, og Standard Series-rørklemmen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 2000 psi.

StilModellTube SizeMaskinvarematerialeHøydetypenBreddeSett inn materialeLengdeMaterialePris (eks. mva)
ASHT41050-PP-304 rustfritt stål1.5 "Sveiseplate1.25 "polypropylen3.38 "Rustfritt stål576NOK
ASH4100-PP1"Karbonstål1.5 "Sveiseplate1.25 "polypropylen3.38 "Stål162NOK
ASHT51315-PP1"304 rustfritt stål3"Sveiseplate1.25 "polypropylen4"Rustfritt stål588NOK
BSKSBX6100-SP1"316 rustfritt stål2.63 "Stabling1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål710NOK
CSBX61315-SP1"316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "-484NOK
DR7HT51315-PP1"304 rustfritt stål2.69 "Skinnemontering1.25 "polypropylen3.34 "-672NOK
DR7HT4100-PP1"304 rustfritt stål2.19 "Skinnemontering1.25 "polypropylen2.75 "Rustfritt stål575NOK
CSBX6100-SP1"316 rustfritt stål2.88 "Sveiseplate1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål482NOK
DR7H4100-PP1"Karbonstål2.19 "Skinnemontering1.25 "polypropylen2.75 "Stål139NOK
DR7H51315-PP1"Karbonstål2.69 "Skinnemontering1.25 "polypropylen3.34 "Stål141NOK
ETW51315-PP1"Sink belagt2.69 "Sveiseplate1.19 "polypropylen4.06 "Sink belagt110NOK
FR0T3100-PP1"Sink belagt1.75 "Skinnemontering1.19 "polypropylen2.69 "Sink belagt123NOK
ASH51315-PP1"Karbonstål3"Sveiseplate1.25 "polypropylen4"Stål199NOK
ETWT51315-PP1"304 rustfritt stål2.69 "Sveiseplate1.19 "polypropylen4.06 "-362NOK
GBSBX6100-SP1"316 rustfritt stål2.88 "Boltplate1.22 "Santopren4.88 "Rustfritt stål567NOK
GBSBX61315-SP1"316 rustfritt stål2.88 "Boltplate1.22 "Santopren4.88 "Rustfritt stål570NOK
ETWT3100-PP1"304 rustfritt stål1.94 "Sveiseplate1.19 "polypropylen2.69 "-294NOK
ETW3100-PP1"Sink belagt1.94 "Sveiseplate1.19 "polypropylen2.69 "Sink belagt74NOK
BSKSBX61315-SP1"316 rustfritt stål2.63 "Stabling1.22 "Santopren3.34 "Rustfritt stål710NOK
GBSBX3100-SP1"316 rustfritt stål1.63 "Boltplate1.22 "Santopren3.5 "Rustfritt stål382NOK
FR0T51315-PP1"Sink belagt2.5 "Skinnemontering1.19 "polypropylen4.06 "Sink belagt154NOK
ASHT4100-PP1"304 rustfritt stål1.5 "Sveiseplate1.25 "polypropylen3.38 "Rustfritt stål548NOK
FR0T5150-PP1.5 "Sink belagt2.5 "Skinnemontering1.19 "polypropylen4.06 "Sink belagt154NOK
DR7H5150-PP1.5 "Karbonstål2.69 "Skinnemontering1.25 "polypropylen3.34 "Stål164NOK
DR8H61900-PP1.5 "Karbonstål3.88 "Skinnemontering1.75 "polypropylen4.5 "Stål327NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?