BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000 Straddle Floor Crane Hydraulisk

På lager
Vare: AF4MGZ Modell: B-1000Kryssreferanse: 9CET5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraddle gulvkran
Justerbare trinn3
Bomposisjon46 3/8" , 52 3/8" , 58 1/4" , 64 1/4"
Kapasitet1000 lbs, 200 lbs, 450 lbs, 750 lbs
trinser4
Innvendig bredde28 "
Lastekapasitet1000 lb.
Maks. Krokhøyde105" , 110" , 116" , 121"
Min. Krokhøyde15" , 20" , 25" , 30"
PumpetypeEnkelthastighets manuell
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.0004
Skipets høyde (cm)182.58
Skipets lengde (cm)134.95
Skipets bredde (cm)91.14
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBomposisjonKapasitetPumpetypeMaks. KrokhøydeMin. KrokhøydePris
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-2000 gulvkran, 300 til 2000 lbs kapasitet, to hastigheter | CH9KQN B-200057 1/2" , 68 1/2" , 78 3/4" , 89 1/2"2000 lbs, 300 lbs, 400 lbs, 800 lbsManuell to hastigheter106" , 114" , 121" , 98 1/2"10" , 17" , 23 1/2" , 29"59 792 NOK
RFQ
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-3000 gulvkran, 500 til 3000 lbs kapasitet, to hastigheter | CM9GUN B-300063 3/4" , 74 1/4" , 85" , 95 1/2"1200 lbs, 3000 lbs, 500 lbs, 700 lbsManuell to hastigheter105" , 112 1/2" , 120" , 127"25" , 30" , 34 1/2" , 39"65 520 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000 Straddle Floor Crane Hydraulisk
22 550 NOK / enhet