Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BECKETT 7600B0001GU Hydronic Boiler Control Gas | AC6VUP 36L588

BECKETT 7600B0001GU Hydronic Boiler Control Gas

På lager
Vare: AC6VUP Modell: 7600B0001GUKryssreferanse: 36L588
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
6 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk kjelekontroll
Kontrollområde140 til 180 F
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Fulllastforsterker @ 120V7.4
Høyde6.5 "
Lengde4.92 "
Låste rotorforsterkere @ 120V44.4
Maks. VA30
Min. Ledningsstørrelse16AWG
Sensor10K termistor
Sensorområde60 grader F til 250 grader F
typenGass
Vekt2.50 kg
Bredde3.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.65
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8416900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Nei soner (2)
    • Brukergrensesnitt (pekeplate)

Produktvarianter

ProduktModelltypenVektPris
BECKETT 7600A0001GU Hydronic Boiler Control Oil | AC6VUN 36L587 7600A0001GUOlje1.70 kg5 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BECKETT 7600B0001GU Hydronic Boiler Control Gas
6 572 NOK / enhet