Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Butikkkonvolutt 12 x 9 tommer Fluorescerende R Plast - Pakke med 50 | AF6BLW 9W314

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Butikkkonvolutt 12 x 9 tommer fluorescerende R-plast – pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AF6BLW Modell: SEWNHDR 9X12FLREDKryssreferanse: 9W314
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
2 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButikkonvolutt
FARGEFluorescerende rød
Høyde12 "
MaterialePlast
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.99
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3926100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15FLRED Butikkonvolutt 15 x 12 tommer Fluorescerende R Plast - Pakke med 50 | AF4CYD 8RJ25 SEWNHDR 12X15FLRED15 "12 "2 848 NOK
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Butikkonvolutt 9 x 6 tommer Fluorescerende R Plast - Pakke med 50 | AF4FYW 8VNF3 SEWNHDR 6X9FLRED9"6"2 230 NOK
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11FLRED Butikkonvolutt 11 x 8-1 / 2 tommer Fluorescerende R - Pakke med 50 | AF4FYX 8VNF4 SEWNHDR 8.5X11FLRED11 "8.5 "2 581 NOK
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5FLRED Butikkonvolutt 5-1 / 2 x 3 tommer Fluorescerende R Plast - Pakke med 50 | AF4UVC 9L285 SEWNHDR 3X5.5FLRED5.5 "3"2 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Butikkkonvolutt 12 x 9 tommer fluorescerende R-plast – pakke med 50 stk.
2 508 NOK / enhet