Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 5U616 Hook-style Door Holder 2-7 / 32 In Satin Chrome | AE6MQL

BATTALION 5U616 Dørholder i krokstil 2-7/32 i satengkrom

På lager
Vare: AE6MQL Modell: 5U616

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
634NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrok-stil dørholder
Base Dia.2-7 / 32 "
FARGESølv
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde3 15 / 16 "
MaterialeMassiv messing
MonteringstypeGulvmontering
Projeksjon3-15 / 16 "
TipsmaterialeGummi
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEFinishMonteringstypeProjeksjonPris
BATTALION 5U610 Hook-style Door Holder 2-1 / 4 In Satin Chrome | AE6MQG 5U6102.25 "SølvSatin ChromeVeggfeste3.593484NOK
BATTALION 5U611 Dørholder med krok 2-tommers lys messing | AE6MQH 5U6112"GulBright MessingVeggfeste3.59390NOK
BATTALION 5U617 Hook-style Door Holder 2-7 / 32 In Bright Messing | AE6MQM 5U6172-7 / 32 "GulBright MessingGulvmontering3-15 / 16 "500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 5U616 Dørholder i krokstil 2-7/32 i satengkrom
634NOK / enhet