Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 5TUP4 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende | AE6LHU

BATTALION 5TUP4 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende

På lager
Vare: AE6LHU Modell: 5TUP4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeRegelmessig
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
DørhåndteringIkke-hånd / reversibel
Utvendig dørbredde36 "
FinishAluminum
Husets høyde3 / 4 "
Husets lengde12 "
Husets bredde2.25 "
Innvendig dørbredde44 "
Maks. Døråpning90 Degrees
MonteringsstilOverflate montert
Projeksjon fra veggen3-1 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2805
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8302603000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (ikke inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
BATTALION 5TUN6 Hydraulisk dørlukker Heavy Duty | AE6LHK 5TUN6Aluminum3.75 "13.625 "2.125 "3 945 NOK
BATTALION 5TUN7 Hydraulisk dørlukker Heavy Duty | AE6LHL 5TUN8 5TUN7Mørk bronse3.75 "13.625 "2.125 "3 945 NOK
BATTALION 5TUN8 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende | AE6LHM 5TUN8Mørk bronse3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
RFQ
BATTALION 5TUN9 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende | AE6LHN 5TUN9Aluminum3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "1 702 NOK
BATTALION 5TUP1 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende | AE6LHQ 5TUP1Mørk bronse3 / 4 "12 "2.25 "5 300 NOK
BATTALION 5TUP5 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende | AE6LHV 5TUP5Aluminum3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "1 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 5TUP4 Hydraulisk dørlukker Utenpåliggende
3 461 NOK / enhet