BATTALION 4RRD3 Kamlås Ulåsende polert krom | AD9GJZ

BATTALION 4RRD3 Cam Lås Ikke-låsende polert krom

Vare: AD9GJZ Modell: 4RRD3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Dybde2-9 / 16 "
FinishPolert Chrome
Grip1-1/32" to 1-9/16"
Høyde3.5 "
SperretypeFlush T-håndtak
LåsingstypeIkke-låst
Materiale304 Rustfritt stål / sink
Tykkelse på ytre panel5 / 16 "
Panelåpningslengde3-27 / 32 "
Panelåpningsbredde2-27 / 32 "
Panel gjennom hull / skruestørrelse7 / 32 "
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8301406060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hullforberedende senterlinjer (2" til 4-3/16")

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XMU4 kamlås Ikke-låsende svart pulverlakkert | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Svart pulverlakkert35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Ikke-låstStøpt sink-499NOK
BATTALION 1XNZ1 Kamlås Nøklet krom T-håndtak | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Tastetsink7 / 8 "516NOK
BATTALION 1XNZ2 Kamlås Ikke-låsende Chrome T-håndtak | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "489NOK
BATTALION 1XNZ3 Kamlås Ikke-låsende svart pulverlakkert | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert2-7 / 32 "2 45 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "150NOK
BATTALION 1XNZ4 Cam Lench Keyed Black Pulverlakkert | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert2-7 / 32 "2 45 / 64 "Tastetsink7 / 8 "82NOK
BATTALION 1XNZ5 Cam Locking Latch, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Tastetsink7 / 8 "546NOK
BATTALION 1XNZ6 kamlås, ikke-låsende krom L-håndtak | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RRD3 Cam Lås Ikke-låsende polert krom