Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3HTU1 Hengsel Overflatefeste 3 x 21/2 In | AC9NZM

BATTALION 3HTU1 hengslet overflatemontering 3 x 21/2 tommer

På lager
Vare: AC9NZM Modell: 3HTU1
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Hengsel
Bearing TypePlain
FARGESvart
HjørnerSquare
FinishKjedelig svart
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3"
Hull per blad3
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.08 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
Pin Dia.1 / 4 "
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeFARGEHull per bladBladtykkelseMaterialeMonteringPin Dia.Pris
BATTALION 1RCC9 Firkantet hjørnehengsel Full innskjæringsstål | AB3BBE 1RCC93"PlainSvart3-StålFull Mortise1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 butt Hinge Full Mortise Kulelager - Pakke med 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Ball-30.134 'StålFull Mortise5 / 16 "273NOK
BATTALION 1XLY2 Hinge Full Surface Black 1.5 x 1.5 In | AB4FJK 1XLY21.5 "PlainSvart2-sinkFull overflate3 / 16 "377NOK
BATTALION 1XLY3 Hinge Full Surface Black 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"pinSvart20.234 "sinkFull overflate-421NOK
BATTALION 1XMH3 Utility Hinge Flat Silver - Pakke med 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "PlainSølv20.08 "Rustfritt stålFull overflate3 / 8 "76NOK
BATTALION 1XMH5 Utility Hinge Flat Silver - Pakke med 2 | AB4FKN 1XMH53"PlainSølv30.08 "Rustfritt stålFull overflate3 / 8 "725NOK
BATTALION 3AGC2 Hengsel Overflatefeste 4 x 4 In | AC8HWP 3AGC24"PlainSølv-0.18 "304 rustfritt stålFull overflate3 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3HTU1 hengslet overflatemontering 3 x 21/2 tommer
121NOK / enhet