Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3EJD6 Dekkplate Messing Od 2 5/8 In | AC8WRV

BATTALION 3EJD6 Dekkplate Messing Od 2 5/8 In

På lager
Vare: AC8WRV Modell: 3EJD6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
13NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkplate
FARGEMessing
FinishMessing
maskinvareInkludert
Inne i Dia.1.25 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishInne i Dia.SakMaterialeUtenfor Dia.Pris
BATTALION 1XMU6 Sylinderhullsdekselplate Messing 1-7/8 In | AB4FMA 1XMU6MessingPolert messing-SylinderdekselMessing1.875 "147NOK
BATTALION 1XMU7 Sylinderhulldeksel Messing Od 2 5/8 In | AB4FMB 1XMU8 1XMU7MessingPolert messing-SylinderdekselStål2.625 "117NOK
BATTALION 1XMU8 Hulldeksel Messing Grå Od 2 5/8 In | AB4FMC 1XMU8GråPrime Coat-SylinderdekselStål2.625 "-
RFQ
BATTALION 2MDJ5 Dekkplate Od 2-3 / 4 tommers messing - Pakke med 2 | AC2QZL 2MDJ5MessingMessing1.5 "AdapterdekselplateStål2.75 "36NOK
BATTALION 2MDJ6 dekkplate Od 2-3/4 tommers krom - pakke med 2 | AC2QZM 2MDJ6SølvForkrommet1.5 "AdapterdekselplateStål2.75 "63NOK
BATTALION 2MDJ7 dekkplate Od 3-1/2 tommers messing - pakke med 2 | AC2QZN 2MDJ7MessingMessing2.125 "DekkplateStål3.5 "39NOK
BATTALION 2MDJ8 dekkplate Od 3-1/2 tommers krom - pakke med 2 | AC2QZP 2MDJ8SølvForkrommet2.125 "DekkplateStål3.5 "63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3EJD6 Dekkplate Messing Od 2 5/8 In
13NOK / enhet