BATTALION 2RRT1 Weathertrip Kerf Vinyl Clad White | AC3DGQ

BATTALION 2RRT1 Weathertrip Kerf Vinyl Clad White

Vare: AC3DGQ Modell: 2RRT1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

663NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakweathers
Flens høyde1-1 / 8 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1 / 4 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeHvit
Sett inn materialePolyuretanskum
Sett inn størrelse3 / 4 "
Sett inn TypeSponge
Monteringstypeoverflaten
Total lengde17ft.
Samlet bredde1.625 "
Projeksjon5 / 8 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til0 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargePris
BATTALION 2RRT2 Weathertrip Kerf Vinyl Clad Bronse | AC3DGR 2RRT2brun688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RRT1 Weathertrip Kerf Vinyl Clad White
663NOK / enhet