Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2RRT2 Weathertrip Kerf Vinyl Clad Bronse | AC3DGR

BATTALION 2RRT2 Weathertrip Kerf Vinyl Clad Bronse

På lager
Vare: AC3DGR Modell: 2RRT2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakweathers
Flens FinishPulverlakk
Flens høyde1-1 / 8 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1 / 4 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargebrun
Sett inn materialePolyuretanskum
Sett inn størrelse3 / 4 "
Sett inn TypeSponge
Monteringstypeoverflaten
Total lengde17ft.
Samlet bredde1.625 "
Projeksjon5 / 8 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til0 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargePris
BATTALION 2RRT1 Weathertrip Kerf Vinyl Clad White | AC3DGQ 2RRT1Hvit663NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RRT2 Weathertrip Kerf Vinyl Clad Bronse
668NOK / enhet