Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMR6 Vindusrammen Lås Bronse L 2 7/16 In | AB4FLR

BATTALION 1XMR6 Vindusrammelås Bronse L 2 7/16 In

På lager
Vare: AB4FLR Modell: 1XMR6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSash vinduslås
Basestørrelse2-7 / 16 "
FinishOljegummi bronse
Høyde5 / 8 "
Lengde2.5 "
MaterialeDie cast
Projeksjon7 / 8 "
Streik2 7/16 x 1 11/16 tommer
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302416080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseFinishLengdeBreddePris
BATTALION 4JH15 Vinduslås | AD8ELL 4JH151 x 2-1 / 2 "Bright Messing2.625 "15 / 16 "217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMR6 Vindusrammelås Bronse L 2 7/16 In
103NOK / enhet