Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1TPN2 Spak Låsesett Light Duty Messing Passasje | AB3JEF

BATTALION 1TPN2 Spak Låsesett Lett Duty Messing Passasje

På lager
Vare: AB3JEF Modell: 1TPN2
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2-3/8 and 2-3/4"
FinishPolert messing
BrannklassifisertIkke rangert
FunksjonPassage
Klasse3
TastingUten nøkkel
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeLett arbeid
Nødvendig dørtykkelse1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4 x 1-3/4"
Type streikRund og firkantet hjørne Full Lip Strike
Stilvinklet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingStrike Dim.StilPris
BATTALION 1TPP8 Spak Låsesett Light Duty Nikkel Personvern | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Satin nikkelPrivatlivUten nøkkel2-1/4 x 1-3/4"Beverhale393NOK
BATTALION 1TPP9 Spak Låsesett Light Duty Nikkel Passasje | AB3JEM 1TPP9Satin nikkelPassageUten nøkkel2-1/4 x 1-3/4"Beverhale-
RFQ
BATTALION 1TPW5 Spak Låsesett Light Duty Messing Personvern | AB3JFP 1TPW5Polert messingPrivatlivUten nøkkel2-1/4 x 1-3/4"Rett429NOK
BATTALION 1TPW6 Spak Låsesett Light Duty Messing Passasje | AB3JFQ 1TPW6Polert messingPassageUten nøkkel2-1/4 x 1-3/4"Rett305NOK
BATTALION 2VMW2 Spak Låsesett Vinklet Messing | AC3RCJ 2VMW2Polert messingInngangTastet annerledes2-3/4 x 1-1/8"vinklet444NOK
BATTALION 2VMX4 Spak låsesett rett stil messing | AC3RCT 2VMX4Polert messingInngangTastet annerledes2-3/4 x 1-1/8"Rett418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1TPN2 Spak Låsesett Lett Duty Messing Passasje
419NOK / enhet