Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 1-1/4 tomme Størrelse | AB2KHR 1MKG1

BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 1-1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AB2KHR Modell: SL125-90Kryssreferanse: 1MKG1
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Vinkel90 Degree
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80
Størrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS SL038-90 Street Male Albue, 3/8 tommers størrelse | AB2KHJ 1MKF3 SL038-90FNPT x MNPTMannlig albue3 / 8 "3 / 8 "80NOK
BANJO FITTINGS SL050-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 1/2 tomme Størrelse | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader1 / 2 "1 / 2 "74NOK
BANJO FITTINGS SL100-90 Pipe Street Albue, 90 Deg, 1 Tommer, Polypropylen | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader1"1"93NOK
BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 1-1/2 tomme Størrelse | AB2KHU 1MKG3 SL150-90FNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader1.5 "1 1 / 2 "179NOK
BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 2 Tommer Størrelse | AB2KHW 1MKG5 SL200-90FNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader2"2"212NOK
BANJO FITTINGS BSL025-90 Street Albow, 90 Deg., 1/4 tomme Størrelse, Polypropylen | BW8DEB BSL025-90-90 Degrees Street Albue--40NOK
RFQ
BANJO FITTINGS SL025-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 1/4 tomme Størrelse | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader1 / 4 "1 / 4 "103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 Deg Albue, 1-1/4 tomme størrelse
126NOK / enhet