Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS050-20 Y Sil, 1/2 x 1/2 tomme, 20 mesh, rustfritt stål skjerm | AC8TZN 3DTZ2

BANJO FITTINGS LS050-20 Y Sil, 1/2 x 1/2 tommer, 20 mesh, skjerm i rustfritt stål

På lager
Vare: AC8TZN Modell: LS050-20Kryssreferanse: 3DTZ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
Høyde6"
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk225 psi
Maksimalt trykk150 psi
Mesh Størrelse20
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
ForsegleEPDM
Størrelse1/2 x 1/2 "
GjengetypeKvinnelig PT
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseSkjermstørrelsePris
BANJO FITTINGS LS050-40 Y Sil, 1/2 x 1/2 tomme, 40 mesh, rustfritt stål skjerm | AC8TZP 3DTZ3 LS050-404040 mesh501NOK
BANJO FITTINGS LS050-80 Y Sil, 1/2 x 1/2 tomme, 80 mesh, rustfritt stål skjerm | AC8TZQ 3DTZ4 LS050-808080 mesh523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS050-20 Y Sil, 1/2 x 1/2 tommer, 20 mesh, skjerm i rustfritt stål
434NOK / enhet