Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 075E hannadapter 3/4 tommer X 3/4 tommer slangeskaft | AA9KMM 1DPJ4

BANJO FITTINGS 075E hannadapter 3/4 tommer X 3/4 tommer slangeskaft

På lager
Vare: AA9KMM Modell: 075EKryssreferanse: 1DPJ4
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
TilkoblingstypeHannadapter x Slangeskaft
Koblingsstørrelse3 / 4 "
KoblingstypeE
PakningsmaterialeEPDM
Slangestørrelse3 / 4 "
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk125 psi
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkTilkoblingstypeKoblingsstørrelseRørstørrelseStørrelseStilGjengetypePris
BANJO FITTINGS 075F hannadapter 3/4 tommer x 3/4 tommer hanngjenget | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiHannadapter x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--80NOK
BANJO FITTINGS 300A Adapter 3 Tommer 75 Psi hannadapter x Fnpt | AB2KBW 1MJT1 300A100 psiHannadapter x FNPT3"3"3"--222NOK
BANJO FITTINGS 300E Adapter 3 Tommer 75 Psi Polypropylen | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiHannadapter x Slangeskaft3"-3"--320NOK
BANJO FITTINGS 300F Adapter 3 Tommer 75 Psi hannadapter x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiHannadapter x MNPT3"3"3"--283NOK
BANJO FITTINGS 400A hannadapter 4 tommer x 4 tommer hunngjenget | AB2KCF 1MJU1 400A-Hannadapter x FNPT4"4"4mm--379NOK
BANJO FITTINGS 400E hannadapter 4 tommer x 4 tommer slangeskaft | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiHannadapter x Slangeskaft4"-4mm--379NOK
BANJO FITTINGS 400F hannadapter 4 tommer x 4 tommer hanngjenger | AB2KCM 1MJU7 400F75 psiHannadapter x MNPT4"4"4mm--342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 075E hannadapter 3/4 tommer X 3/4 tommer slangeskaft
84NOK / enhet