Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER SA4315 Veivhusluftefilter | AE2RLH 4ZEF3

BALDWIN FILTERS SA4315 Veivhusluftefilter

På lager
Vare: AE2RLH Modell: SA4315Kryssreferanse: 4ZEF3
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Høyde1.375 "
Lengde4.031 "
Bredde1 15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8421310000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Veivhusfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTERS SA2047 Luftpustfilter veivhus | AC2LZD 2LAA9 SA20471.25 "4.375 "-2.62 "133NOK
BALDWIN FILTER CV15001 Luftfilter Veivhus 4-13 / 16 tommer høyde | AC6UBZ 36G591 CV150014 13 / 16 "4 13 / 16 "2.25 "2.25 "1 030 NOK
BALDWIN FILTER CV15002 Luftfilter Veivhus 10-11 / 32 tommers lengde | AC6UCA 36G592 CV1500231 / 32 "10 11 / 32 "-5 15 / 32 "2 230 NOK
BALDWIN FILTERS SA2027 Oljedampfilter | AE2RLA 4ZEE2 SA20271.625 "3 29 / 32 "-1 25 / 32 "90NOK
BALDWIN FILTERS SA2039 Veivhus til pustefilter | AE2RLB 4ZEE3 SA20391 23 / 32 "3 15 / 16 "-1 23 / 32 "74NOK
BALDWIN FILTERS SA2084 Veivhus til pustefilter | AE2RLD 4ZEE7 SA20841 13 / 32 "3 7 / 32 "-1 13 / 32 "73NOK
BALDWIN FILTERS SA2159 Veivhus til pustefilter | AE2RLE 4ZEE8 SA21591.25 "4.375 "-2.38 "133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS SA4315 Veivhusluftefilter
64NOK / enhet