Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER PT8487 Servostyringsfilterelement | AC3RBG 2VMJ3

BALDWIN FILTERS PT8487 servostyringsfilterelement

På lager
Vare: AC3RBG Modell: PT8487Kryssreferanse: 2VMJ3
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyringsfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5 7 / 32 "
Inne i Dia.1-3/32" and 1-15/32"
Lengde5 7 / 32 "
Utenfor Dia.4"
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER P106-HD Servostyringselement | AC2LHA 2KZA5 P106-HD3 31 / 32 "11 / 16 "3 31 / 32 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "171NOK
BALDWIN FILTERS P7134 Servostyringsfilterelement | AC3RAL 2VMG2 P71343 9 / 16 "1-3 / 32 "3 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "439NOK
BALDWIN FILTER PT548 Styringsfilterelement | AE2RZL 4ZGA5 PT5481.375 "1-1 / 16 "1.375 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "174NOK
BALDWIN FILTERS BT9388 Servostyringsfilter Spin-on | AE8YAW 6GHN0 BT93883.5 "-3.5 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8487 servostyringsfilterelement
382NOK / enhet