BALDWIN FILTER PA2650 luftfilterelement, engangshus, rund design | AC2XEA 2NUP5

BALDWIN FILTERS PA2650 luftfilterelement, engangshus, rund design

På lager
Vare: AC2XEA Modell: PA2650Kryssreferanse: 2NUP5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Høyde25.88 "
Lengde25.875 "
Utenfor Dia.11.031 "
Bredde11.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.533
Skipets høyde (cm)69.09
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatningsfilterelement for luftfiltre, designet for å forhindre at luftbårne forurensninger kommer inn i motoren
    • Har spirallimbinding for forbedret foldstabilitet, og optimaliserer dermed medieeffektiviteten
    • Forbedrer livssyklusen til en motor med svært slitesterk og sterk design
    • Inkluderer en pakning og 7-tommers endetetning
    • Kryssreferanse for luftfilterelement: Caterpillar 7C8339, Farr C71338-2 Series, GMC 25043580

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PA4437 Panelluftelement | AA3TDB 11U555 PA4437Bare element, panel1 23 / 32 "Luftfilterelement11.5 "-8.187 "223NOK
BALDWIN FILTRE PA4928 Luftelement | AA3TDC 11U556 PA4928Bare element29 / 32 "Luftfilterelement16 "til 716"-6.156 "1 153 NOK
BALDWIN FILTRE PA5516 Luftfilter for førerhus | AA3TDD 11U557 PA5516Bare element1.187 "Luftfilterelement10.625 "-9 1 / 16 "968NOK
BALDWIN FILTRE PA4425 Panelluftelement | AA3TDL 11U564 PA4425Bare element, panel1 27 / 32 "Luftfilterelement10.75 "-9 13 / 16 "246NOK
BALDWIN FILTRE PA4428 Panelluftelement | AA3TDN 11U566 PA4428Bare element, panel2 25 / 32 "Luftfilterelement13 9 / 16 "-5 11 / 32 "280NOK
BALDWIN FILTRE PA4434 Luftfilterelement 11-27/32 Høyde Tommer | AA6PVV 14M065 PA4434Bare element1 27 / 32 "Luftfilterelement11 27 / 32 "-6.875 "434NOK
BALDWIN FILTERS PA4436 Luftfilterpanel Lengde 9-5 / 32 tommer | AA6PWA 14M070 PA4436Panel1 27 / 32 "Luftfilter9.156 "-8 15 / 32 "407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PA2650 luftfilterelement, engangshus, rund design
2 105 NOK / enhet