Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER P7083 Oljefilterelement | AE2TBT 4ZGJ8

BALDWIN FILTERS P7083 Oljefilterelement

På lager
Vare: AE2TBT Modell: P7083Kryssreferanse: 4ZGJ8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilterelement
FilterdesignBare element
Høyde5.437 "
Inne i Dia.7/8" and 1-5/8"
Lengde5.437 "
Utenfor Dia.3-3 / 32 "
Bredde3 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE P7489 Oljefilterelement 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489Bare element4.187 "5/16 "og 13/16"Smørefilterelement4.187 "2.25 "2.25 "167NOK
BALDWIN FILTRE P7488 Oljefilterelement 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488Bare element4.031 "1-11 / 16 "Smørefilterelement4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "220NOK
BALDWIN FILTER P7490 Oljefilterelement | AB6RYL 22D122 P7490Bare element2 1 / 5 "17 / 32 "Smørefilterelement2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "233NOK
BALDWIN FILTRE PT670 Smøre/hydraulisk filterelement/fullstrøm | AC2KXB 2KXV4 PT670spinn videre9 9 / 32 "1.593Smørefilterelement9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "201NOK
BALDWIN FILTER P7235 Oljefilterelement | AC2KXJ 2KXW2 P7235Bare element6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Smørefilterelement6 11 / 16 "3.25 "3.25 "498NOK
BALDWIN FILTRE BC110 By-pass oljefilterelement/sentrifugal | AC2KYH 2KXY6 BC110Bare element4.5 "9/16 "og 5/8"Sentrifugal smøreelement4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "403NOK
BALDWIN FILTER P20-HD Full-flow oljefilterelement | AC2KYU 2KXZ7 P20-HDBare element9 1 / 16 "1.5 "Smørefilterelement9 1 / 16 "4.437 "4.437 "237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS P7083 Oljefilterelement
369NOK / enhet