BALDWIN FILTRE CA5788 Luftfilter 11-7/32 tommers lengde x 8-9/32 tommers diameter | AH9NDQ 40LK99

BALDWIN FILTERS CA5788 luftfilter 11-7/32 tommers lengde x 8-9/32 tommers diameter

På lager
Vare: AH9NDQ Modell: CA5788Kryssref: 40LK99

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde11 7 / 32 "
Lengde11 7 / 32 "
Utenfor Dia.8-9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)25.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Channel Flow Primary Air Element

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE CA4700 Luftfilter Element/kanalstrøm For AD9FHL | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Luftfilterelement8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "1 291 NOK
BALDWIN FILTRE CA4999 Luftfilter Element/kanal Strømning | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Luftfilterelement12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "1 151 NOK
BALDWIN FILTRE CA5368 Luftfilter Element/kanal Strømning | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"1 992 NOK
BALDWIN FILTRE CA5352 Luftfilter Element/kanal Flow | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Luftfilterelement6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "866NOK
BALDWIN FILTRE CA5419 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"3 758 NOK
BALDWIN FILTRE CA5420 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Luftfilterelement8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "1 900 NOK
BALDWIN FILTRE CA5421 Luftfilter Element/kanal Flow | AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Luftfilterelement8.187 "12.031 "12.031 "5 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5788 luftfilter 11-7/32 tommers lengde x 8-9/32 tommers diameter
1 860 NOK / enhet