Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS BT8843-MPG Hydraulikkfilter Spn-on / maksimal ytelsesglass | AD7JJM 4ERA9

BALDWIN FILTERS BT8843-MPG Hydraulisk Filter Spn-on/maksimal ytelsesglass

På lager
Vare: AD7JJM Modell: BT8843-MPGKryssreferanse: 4ERA9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Filterdesignspinn videre
Høyde6.031 "
Lengde6.031 "
Utenfor Dia.3.75 "
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0611
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)35.26
Skipets bredde (cm)23.34
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BT9433 Hydraulisk spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "1 585 NOK
BALDWIN-FILTRE BT9436-MPG Hydraulikkfilter Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "1 302 NOK
BALDWIN FILTRE BT839-10 Hydraulikkfilter, Spin On Design, 5-13/32 tommers lengde | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "159NOK
BALDWIN FILTRE BT287-10 Hydraulisk filter Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "410NOK
BALDWIN FILTRE BT259 Full-flow Lube/hydraulisk Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "142NOK
BALDWIN FILTRE B236 Smøre/hydraulisk filter Full-flow Spin-on | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "266NOK
BALDWIN FILTRE BT839 Hydraulisk filter, Spin-On Design, 12 Micron Rating | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8843-MPG Hydraulisk Filter Spn-on/maksimal ytelsesglass
1 081 NOK / enhet