Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7948 Drivstofffilter Spin-on | AE2XAX 4ZUA7

BALDWIN FILTERS BF7948 Drivstofffilter Spin-on

På lager
Vare: AE2XAX Modell: BF7948Kryssreferanse: 4ZUA7
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde11 9 / 32 "
Lengde11 9 / 32 "
Utenfor Dia.4-11 / 16 "
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3185
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletSakLengdeOutletUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTRE FB1311 Drivstofffilter Base/separator | AE2UEY 4ZKA7 FB13117 / 8-14 UNFDrivstoffilterbase1 15 / 16 "7 / 8-14 UNF3.593650NOK
BALDWIN FILTRE FB1302 Drivstofffilter Base/sekundær | AE2VQN 4ZNX4 FB1302(1) 1 / 4-18 PTDrivstoffilterbase3 3 / 32 "(2) 1 / 4-18 "PT4-11 / 16 "1 180 NOK
BALDWIN FILTRE FB1301 Drivstofffilter Base/primær | AE2VYZ 4ZPN6 FB1301(1) 3 / 8-18 PTDrivstoffilterbase3 3 / 32 "(2) 3 / 8-18 "PT4-11 / 16 "1 385 NOK
BALDWIN FILTRE FB1306 Drivstofffilter Base | AE2WHZ 4ZRG6 FB1306-Drivstoffilterbase5 7 / 32 "7 / 8-14 UNF-2 051 NOK
BALDWIN FILTRE FB1309 Drivstofffilter Base/primær | AE2WZH 4ZTW3 FB13091 / 2-14 NPSFDrivstoffilterbase2 23 / 32 "(2) 1 / 2-14 NPSF5.5 "1 841 NOK
BALDWIN FILTER FB1310 Drivstoffilter Sokkel / sekundær | AE2XAY 4ZUA8 FB13103 / 8-18 NPSF og 1 / 2-14 NPSFDrivstoffilterbase2 13 / 16 "(4) 3 / 8-18 NPSF5.5 "1 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7948 Drivstofffilter Spin-on
716NOK / enhet