Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF7783-D Drivstofffilter Element/koalescer/prim | AD7JKP 4ERE8

BALDWIN FILTERS BF7783-D Drivstofffilter Element/koalescer/prim

På lager
Vare: AD7JKP Modell: BF7783-DKryssreferanse: 4ERE8
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
648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vann coalescer
Filterdesignspinn videre
Høyde5 7 / 32 "
Inne i Dia.21 / 32 "
Lengde5 7 / 32 "
Utenfor Dia.3-9 / 32 "
Bredde3 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)17.48
Skipets lengde (cm)33.99
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
BALDWIN FILTRE BF7682-D Drivstofffilter Element/primær/koalescer | AC2LPM 2KZX3 BF7682-D7.625 "7.625 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7783-D Drivstofffilter Element/koalescer/prim
648NOK / enhet