Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7721 Drivstofffilter In-line | AD7JFM 4EPP1

BALDWIN FILTERS BF7721 Drivstoffilter In-line

På lager
Vare: AD7JFM Modell: BF7721Kryssreferanse: 4EPP1
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4.25 "
Lengde4.25 "
Utenfor Dia.3-13 / 32 "
Bredde3 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8421230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF9848 Drivstofffilter Inch Line 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848spinn videre4 29 / 32 "-Drivstoffilter4 29 / 32 "2.156 "2.156 "778NOK
BALDWIN FILTRE BF9851 Drivstofffilter Inch Line 8 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851spinn videre8 15 / 32 "-Drivstoffilter8 15 / 32 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "1 614 NOK
BALDWIN FILTER BF9830-D Drivstoff/vann Coalescer Med Avløp 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-Dspinn videre5 9 / 32 "7 / 8 "Drivstoffilter5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "620NOK
BALDWIN FILTRE BF9834 Drivstofffilter Spin On 8 23/32 H In | AA6RLT 14R252 BF9834spinn videre8 23 / 32 "-Drivstoffilter8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "270NOK
BALDWIN FILTRE BF9846 Drivstofffilter In-line | AB6RYP 22D125 BF9846spinn videre5 3 / 5 "-Drivstoffilter4 29 / 32 "3.625 "4"1 067 NOK
BALDWIN FILTRE BF9857 Drivstofffilter In-line | AB6RYZ 22D134 BF9857spinn videre5.5 "-Drivstoffilter6 15 / 16 "3-5 / 16 "4"279NOK
BALDWIN FILTRE BF1259 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2KVW 2KXR1 BF1259spinn videre9 17 / 32 "-Drivstoffilter9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7721 Drivstoffilter In-line
453NOK / enhet