Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7537 Drivstofffilter Element/bokstype | AD6ZJN 4CTU3

BALDWIN FILTERS BF7537 Drivstofffilterelement/bokstype

På lager
Vare: AD6ZJN Modell: BF7537Kryssreferanse: 4CTU3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde3 13 / 32 "
Inne i Dia.3/4" and 1-1/8"
Lengde3 13 / 32 "
Utenfor Dia.3.437 "
Bredde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)12.55
Skipets lengde (cm)41.76
Skipets bredde (cm)31.6
HS kode8421230000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF720 Drivstofffilter Spin-on | AC2LHV 2KZC7 BF7204.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "263NOK
BALDWIN FILTRE BF1375 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXJ 4ENK5 BF13759 31 / 32 "9 31 / 32 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7537 Drivstofffilterelement/bokstype
265NOK / enhet