Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE B7156 Oljefilter Spin-on 5 3/8 tommers lengde | AC3FRH 2TCA6

BALDWIN FILTERS B7156 Oljefilter Spin-on 5 3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AC3FRH Modell: B7156Kryssreferanse: 2TCA6

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5.375 "
Lengde5.375 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTERS BC7485 Oljefilter Centrifugering På 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Smørefilter5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "872NOK
BALDWIN FILTRE B495 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Smørefilter9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "355NOK
BALDWIN FILTRE B99 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Smørefilter12 3 / 32 "5.375 "5.38 "431NOK
BALDWIN FILTRE BD103 Dual-flow oljefilter Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Smørefilter11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "861NOK
BALDWIN FILTRE BD7154 Dual-flow oljefilter Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Smørefilter11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "1 017 NOK
BALDWIN FILTRE BT339 Full-Flow Oljefilter, 7-1/8 tommer, 12 Micron Rating, I Pakning | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Smørefilter7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "158NOK
BALDWIN FILTRE B35-S Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Smørefilter4 27 / 32 "3"3"126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS B7156 Oljefilter Spin-on 5 3/8 tommers lengde
429NOK / enhet