BALDOR MOTOR L3515 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56/56H Ramme | AJ6XAM

BALDOR MOTOR L3515 enfasemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56/56H ramme

På lager
Vare: AJ6XAM Modell: L3515

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps23/11.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment9 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame56 / 56H
Dreiemoment med full belastning3 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly4 # 14 A PH, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning6 Amps
Antall poler02
Produksjon2
Fase1
Power Factor82
RevisjonAL
RPM3450
Temp. Stige91 grader C
typen3535L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor L3515 -motor med en NEMA -ramme som tåler tøffe miljøer
    • Ideell for pumper, vifter, transportører, maskinverktøy og girreduksjoner
    • Har kulelager for reduserte friksjonstap
    • Utstyrt med en kanalboks på den ene siden som huser de elektriske forbindelsene mellom eksterne og interne ledninger
    • CSA og UR godkjent
    • Låst rotormoment: 7.5 ft-lb
    • Navneskilt nr: NP1256L
    • Trekkmoment: 6 ft-lb
    • Startstrøm: 78A

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C8 555 NOK
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ramme | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-5 767 NOK
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 grader9 486 NOK
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C9 278 NOK
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C11 309 NOK
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 grader10 414 NOK
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasemotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 grader13 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L3515 enfasemotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56/56H ramme
16 468 NOK / enhet