BALDOR MOTOR IDM3667T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEBC, 182TC Ramme | AJ6WHH

BALDOR MOTOR IDM3667T AC inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEBC, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6WHH Modell: IDM3667T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
KlasseH
KabinettTEBC
Frame182TC
Forsterker med full belastning5/2.5
HP1.5 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm3.2/1.6
Maks. RPM2500
MonteringF1
Antall poler06
Produksjon1.5 TE
Fase3
RevisjonB
RPM1170
typen0630M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1163L
    • SL Hz: 1.5

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningNedbrytningsmomentKabinettAntall polerProduksjonFaseRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR IDM2276T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5hp, TEBC, 254TC Ramme | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V118089 227 NOK
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180109 021 NOK
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-176561 303 NOK
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-176061 303 NOK
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-176565 481 NOK
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ramme | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T176565 481 NOK
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ramme | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K176528 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDM3667T AC inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEBC, 182TC Ramme
40 049 NOK / enhet