BALDOR MOTOR IDDRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, DPG-FV, RL2570 Frame | AJ6WCL

BALDOR MOTOR IDDRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3-fase, DPG-FV, RL2570 Ramme

På lager
Vare: AJ6WCL Modell: IDDRPM25754

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
KlasseLAGER
KabinettDPG-FV
FotnoterRPM AC
FrameRL2570
RammestørrelseRL2570
FrekvensN / A
HP75
IsolasjonsklasseH
NEMA designA
Produksjon75 HP
Fase3
RPM1740/2000
Servicefaktor1
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 258.3
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPampsKabinettProduksjonTotal lengdeFaseVurderingRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ramme | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hk----3 tlf60 Hz-90 742 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535103 512 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525103 512 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ramme | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525117 216 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ramme | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545122 564 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ramme | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540178 541 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Phase, TEBC, FL2586 Ramme | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545212 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3-fase, DPG-FV, RL2570 Ramme
169 047 NOK / enhet